Arnés Portwest Comfort Plus de 4 puntos Red R

N.º do artigo: FP19RER
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
Número do artigo FP19RER
EAN/GTIN 5036108280377
Número do fabricante FP19RER

Descrição

Descripción:

Diseñado ergonómicamente pensando en la comodidad del usuario, el arnés Comfort Plus de 4 puntos ha sido construido de aluminio ligero, optimizando la resistencia y durabilidad. Tiene 4 puntos de enganche, una anilla D trasera, dos anillas D laterales y una anilla D superior e inferior en el pecho. Hebillas de zafado rápido para una juste fácil. Ideal para sujeción en posición de trabajo y para trabajos en suspensión.

Característica:

  • Resistencia superior
  • Tirantes, tiras del pecho y tiras de las piernas totalmente ajustables
  • Patas, parte baja trasera y tirantes acolchados, para mayor confort
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 813:2008
  • EN 1497:2007
  • EN 361:2002
  • EN 358:2018

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aluminio; Aleación de acero, con tratamiento térmico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta