Arnés Portwest Confort Plus de 2 puntos Black R

N.º do artigo: FP15BKR
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
Número do artigo FP15BKR
EAN/GTIN 5036108186488
Número do fabricante FP15BKR

Descrição

Descripción:

Este arnés de cuerpo completo, con trasera contorneada transpirable, proporciona máxima comodidad y seguridad cuando se trabaja en altura. Con una disposición alargada de correa para el hombro con anilla D para facilitar la colocación dorsal y dos anillas D laterales.

Característica:

  • Anilla D trasera para las llaves o tarjeta de identificación
  • Duraderas hebillas metálicas de fácil operación
  • Puntos de ajuste de hombros
  • Cinturón acolchado
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Material:

Material: Correaje de nylon; Aleación de acero, con tratamiento térmico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta