Arnés Portwest Confort de 2 puntos Red R

N.º do artigo: FP14RER
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
Número do artigo FP14RER
EAN/GTIN 5036108218288
Número do fabricante FP14RER

Descrição

Descripción:

Arnés ergonómico con anilla D dorsal deslizante. Cuenta con una trasera contorneada transpirable, dos anillas D laterales y hebillas planas que son fáciles de usar y a prueba de fallos. Fabricado con tiras de Poliéster para la máxima duración. Los ajustes en cintura, pecho y piernas ofrecen excelente ajuste y comodidad al usuario.

Característica:

  • Anillas D laterales
  • Anilla D trasera para las llaves o tarjeta de identificación
  • Punto de ajuste del pecho
  • Cinturón acolchado
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico; Malla de poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta