Arnés Portwest de 1 punto Red R

N.º do artigo: FP11RER
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
Número do artigo FP11RER
EAN/GTIN 5036108257324
Número do fabricante FP11RER

Descrição

Descripción:

Apropiado para sistemas anticaídas o de restricción, nuestro arnés básico es de peso ligero y fácil de usar permitiéndole un seguro ajuste.

Característica:

  • Anilla D dorsal
  • Hebillas de barra plana
  • Tapa de inspección para proteger la etiqueta del producto
  • Puntos de ajuste en pecho y piernas
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 361:2002 ( )

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta