Descripción:
Confeccionada con precisión y rigurosamente ensayada para cumplir las normas de la industria, la línea de vida horizontal temporal se instala rápidamente de forma fácil, extendiéndose hasta 20 metros de longitud. Una vez elevada, esta línea de vida permite que hasta dos trabajadores se desplacen con seguridad por la línea.,
Característica:
- Instalación fácil y rápida
- Puede ser usado por dos trabajadores al mismo tiempo
- Bolsa incluida, para un transporte y almacenaje más faciles
- No se requieren herramientas adicionales
- Tensor de ruleta para ajuste rápido y fácil
- Carga máxima clasificada 100kg
- 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
Material:
Material: Poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico;