Bota de bombero S3 FIRE FIGHTER GORE II XXB 37

N.º do artigo: FIRE FIGHTER GORE II XXB 37
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
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 37
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo FIRE FIGHTER GORE II XXB 37
EAN/GTIN 4044348384886
Número do fabricante FIRE FIGHTER GORE II XXB 37
Número L L00780 4302

Descrição

Descrição:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Membrana GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Ayuda de calzado funcional
  • Atado central y gancho de sujeción
  • Talón flexible para una mayor flexión
  • Cremallera lateral
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan Alpine ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta