Bota de bombero S3 FIRE COMMANDER XXB 44

N.º do artigo: FIRE COMMANDER XXB 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo FIRE COMMANDER XXB 44
EAN/GTIN 4044348274866
Número do fabricante FIRE COMMANDER XXB 44

Descrição

Descripción:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Dos Ayuda de calzado
  • Zona del tobillo acolchada
  • Pala con forro de cuero
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SECURA CARE
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan Alpine

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta