Bota de bombero S3 FIRE COMMANDER S 47

N.º do artigo: FIRE COMMANDER S 47
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
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Tamanho de calçado UE 47
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo FIRE COMMANDER S 47
EAN/GTIN 4044348275009
Número do fabricante FIRE COMMANDER S 47

Descrição

Descripción:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Dos Ayuda de calzado
  • Zona del tobillo acolchada
  • Pala con forro de cuero
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SECURA CARE
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan Alpine

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta