Medidor de fuerza digital (externo) FH 500 EXT, Max N 500 N, legibilidad 0,1 N

N.º do artigo: FH 500 EXT
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo FH 500 EXT
EAN/GTIN 4045761140622
Número do fabricante FH 500 EXT
Número L L40250 2262

Descrição

Descripción:

  • Combinación de instrumentos de medición de fuerza que constan de un sensor de medición externo y una unidad de pantalla de alta resolución
  • Ideal para mediciones de fuerza de fuerzas o cargas muy finas en máquinas e instalaciones
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Función “push & pull” para el registro de fuerzas de tracción y de presión
  • Paquete de estadísticas mini: Cálculo del promedio de un máximo de 10 valores de medición almacenados, mín., máx., n
  • Función valor límite: Entrada de un valor límite superior/inferior. Una señal óptica y acústica facilita el proceso de medición
  • Uso con acumulador interno FH 500 EXT , Cargador incluido
  • Solo puede conectarse una célula de medición por unidad de pantalla
  • Adecuado para todos los bancos de pruebas SAUTER (Indique el banco de pruebas en su pedido)

Característica:

  • Frecuencia de medición interna: 2000 Hz
  • Velocidad de transferencia al PC: aprox. 25 valores de medición por segundo
  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Protección por sobrecarga: 150% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Rosca: M6
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, tiempo de carga aprox. 4 h
  • Peso neto aprox. 0,65 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta