Mono Aberdeen resistente a la llama Navy 42 R

N.º do artigo: FF50NAR42
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
Número do artigo FF50NAR42
EAN/GTIN 5036108258529
Número do fabricante FF50NAR42

Descrição

Descripción:

Adaptado idealmente para las industrias offf-shore este buzo de gama alta viene en pulgadas para una hechura perfecta. Certificado según una multitud de normas internacionales, el mono Aberdeen ofrece la mayor protección en varios entornos de trabajo peligrosos.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Bolsillo para el metro
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta