{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CompositeLite ESD | |
Classe de proteção | S1 | |
Material da biqueira protetora | Plástico | |
Norma | EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO) | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Designação do fabricante | FE06 | |
Tamanho de calçado UE | 42 | |
Cor | negro / verde | |
Material superior | Cuero | |
Material da sola | PU/PU | |
Material do forro interior | Malla | |
antiestático | sí | |
Tipo de produto | Sicherheitssandale |
Número do artigo | FE06BGN42 | |
EAN/GTIN | 5036108422609 | |
Número do fabricante | FE06BGN42 |