Bota Wellington Mettamax Safety S5 M Black 42 R

N.º do artigo: FD85BKR42
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
Número do artigo FD85BKR42
EAN/GTIN 5036108270774
Número do fabricante FD85BKR42

Descrição

Descripción:

La bota de Mettamax Safety Wellington de Portwest ofrece una protección completa al pie. El innovador diseño permite al usuario flexibilidad y comodidad. Ayuda a proteger contra riesgos en entornos de trabajo industriales pesados.

Característica:

  • Protección flexible integrada para protección al metatarso integrada y óptima flexibilidad
  • Reforzada protección al tobillo
  • Espuela para quitárselas
  • Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
  • Puntera de fibra de vidrio
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
  • Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Aislamiento contra el frío

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S5

Material:

Superior: PVC/Nitrilo
Suela: PVC/Nitrilo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta