Bota Steelite Protector Plus S3 HRO Black 45 R

N.º do artigo: FD03BKR45
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
  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Designação do fabricante FD03
Tamanho de calçado UE 45
Cor negro

Números de identificação e classificações

Número do artigo FD03BKR45
EAN/GTIN 5036108365395
Número do fabricante FD03BKR45

Descrição

Descripción:

Fiable y segura, la bota Steelite Protector Plus Boot FD03 incluye una robusta suela resistente al calor 300 grados ideal para terrenos desafiantes. Los paneles acolchados añaden confort y aseguran un ajuste firme en el tobillo.

Característica:

  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Suela resistente al calor 300ºC
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Calzado antiestático
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Piel resistente al agua
Suela: Nitrilo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta