Bota de seguridad Portwest Compositelite Traction 7 inch (18cm) S3 HRO CI WR Black 40 R

N.º do artigo: FD02BKR40
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
  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Designação do fabricante FC02
Tamanho de calçado UE 40
Cor negro
Tipo de produto Sicherheitsstiefel

Números de identificação e classificações

Número do artigo FD02BKR40
EAN/GTIN 5036108201518
Número do fabricante FD02BKR40

Descrição

Descripción:

Este modelo es la opción ideal para la industria del gas y petróleo. La suela resistente a aceite y fuel asegura una excelente resistencia a resbalones. La parte superior de piel flor mantiene los pies cálidos en condiciones de frío y permiten que los pies respiren y estén cómodos en climas cálidos. Esta bota, diseñada y fabricada especialmente, con cremallera de cierre, mantendrá sus pies seguros cuando sea necesario.

Característica:

  • Suela especialmente diseñada para reducir el cansancio de los pies
  • Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
  • Soporte de tobillo diseñado
  • Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
  • Hebilla de zafado rápido para una acción instantánea
  • Suela resistente al calor 300ºC
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Aislamiento contra el frío hasta -17°C
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Membrana impermeable para un confortable pie seco
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Aislamiento contra el frío
  • Calzado antiestático
  • Amplia horma
  • Apropiados para ambientes ESD
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Superior: Cuero Crazy Horse de búfalo
Suela: PU/Caucho

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta