Descripción:
Combinando comodidad, soporte del tobillo, propiedades antideslizantes sin igual y los mejores materiales y componentes, la bota de seguridad Traction es una verdadera revelación en la fabricación de calzado. Ligera con cremallera, piel resistente S3 y una membrana impermeable y transpirable para mantener los pies secos en las condiciones más duras. La suela PU/Caucho especialmente diseñada ofrece una resistencia a resbalones superior en la mayoría de las condiciones más extremas.
Característica:
- Suela especialmente diseñada para reducir el cansancio de los pies
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Soporte de tobillo diseñado
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Hebilla de zafado rápido para una acción instantánea
- Suela resistente al calor 300ºC
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía
- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Suela de densidad dual
- Aislamiento contra el frío
- Amplia horma
- Apropiados para ambientes ESD
- Piel flor para protección duradera
Norma:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Superior: Cuero Crazy Horse de búfalo
Suela: PU/Caucho