Bota de seguridad Portwest Compositelite Traction 10 inch (25cm) S3 HRO CI WR Black 38 R

N.º do artigo: FD01BKR38
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
  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Designação do fabricante FD01
Tamanho de calçado UE 38
Cor negro
Tipo de produto Sicherheitsstiefel

Números de identificação e classificações

Número do artigo FD01BKR38
EAN/GTIN 5036108201372
Número do fabricante FD01BKR38

Descrição

Descripción:

Combinando comodidad, soporte del tobillo, propiedades antideslizantes sin igual y los mejores materiales y componentes, la bota de seguridad Traction es una verdadera revelación en la fabricación de calzado. Ligera con cremallera, piel resistente S3 y una membrana impermeable y transpirable para mantener los pies secos en las condiciones más duras. La suela PU/Caucho especialmente diseñada ofrece una resistencia a resbalones superior en la mayoría de las condiciones más extremas.

Característica:

  • Suela especialmente diseñada para reducir el cansancio de los pies
  • Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
  • Soporte de tobillo diseñado
  • Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
  • Hebilla de zafado rápido para una acción instantánea
  • Suela resistente al calor 300ºC
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Membrana impermeable para un confortable pie seco
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Aislamiento contra el frío
  • Amplia horma
  • Apropiados para ambientes ESD
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Superior: Cuero Crazy Horse de búfalo
Suela: PU/Caucho

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta