Tafelschalen FCF 3K-4, Margen de pesaje 3000 g, Lectura 0,1 g

N.º do artigo: FCF 3K-4
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo FCF 3K-4
EAN/GTIN 4045761184275
Número do fabricante FCF 3K-4
Número L L40250 1515

Descrição

Descripción:

  • Manejo fácil y cómodo mediante 5 teclas
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 3 s
  • Perfectamente adecuada como

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 253×228 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 270×345×106 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto 2,8 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta