Tafelschalen FCE 3K1N, Margen de pesaje 3000 g, Lectura 1 g

N.º do artigo: FCE 3K1N
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo FCE 3K1N
EAN/GTIN 4045761202702
Número do fabricante FCE 3K1N
Número L L40250 781

Descrição

Descripción:

  • Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 3 s
  • Ideal como balanza compacta para cartas y paquetes, especialmente en lugares demenos espacio
  • Ideal como balanza de clasificación, de inspección o de control simple para la producción o la expedición
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, Plástico, A×P 253×228 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 270×323×110 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto 2,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta