Bota Portwest Compositelite Avich S3 Black 44 R

N.º do artigo: FC58BKR44
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
  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Designação do fabricante FC58
Tamanho de calçado UE 44
Cor negro
Tipo de produto Sicherheitsstiefel

Números de identificação e classificações

Número do artigo FC58BKR44
EAN/GTIN 5036108327584
Número do fabricante FC58BKR44

Descrição

Descripción:

Innovador modelo, con diseño que marcará tendencia, que proporciona la máxima protección. Ligera flexible y altamente transpirable proporciona mayor comodidad. Soporte de TPU para el tobillo con almohadillado extra para una máxima sujeción. 100% no-metálica, con puntera de fibra de vidrio y plantilla de Composite con la ventaja añadida de protección S3 de resistencia al agua. Las líneas del diseño de contraste aseguran la visibilidad durante todo el día.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Paneles reflectantes para ayudar a la visibilidad en situaciones de iluminación escasa
  • Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
  • Puntera de fibra de vidrio
  • Ligera plantilla de Composite PU acolchada
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Piel Action
Suela: PU/PU

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta