Bota Portwest Compositelite  All Weather S3 WR Black 41 R

N.º do artigo: FC57BKR41
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
Número do artigo FC57BKR41
EAN/GTIN 5036108250998
Número do fabricante FC57BKR41

Descrição

Descripción:

Esta sobresaliente bota no metálica ofrece superior protección y ligereza para los pies, incluso en condiciones húmedas, con un empeine impermeable y transpirable. Suela resistente de PU/TPU de densidad dual, con zona de apoyo absorbente de golpes y propiedades antiestáticas y de resistencia a resbalones. La puntera protectora anti-arañazos alarga la vida de la bota.

Característica:

  • Membrana impermeable para un confortable pie seco
  • Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
  • Puntera protectora antiabrasión
  • Las zonas textiles ayudan a la aireación y flujo de aire al pie
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Piel flor
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Amplia horma
  • 100% No metálico
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S7S

Material:

Superior: Piel curtido vegetal
Suela: PU/TPU

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta