Bota Portwest Compositelite S1 Black 43 R

N.º do artigo: FC21BKR43
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
Número do artigo FC21BKR43
EAN/GTIN 5036108170692
Número do fabricante FC21BKR43

Descrição

Descripción:

Esta ligera bota de seguridad está 100% libre de metales, ideal para seguridad en aeropuertos y otros entornos donde se usen alarmas. Con puntera de Composite y suela de densidad dual de PU.

Característica:

  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Material:

Superior: Piel Action
Suela: PU/PU

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta