Botas Protección Pie Negro/Azul 47

N.º do artigo: FC18BKB47
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo FC18BKB47
EAN/GTIN 5036108398294
Número do fabricante FC18BKB47

Descrição

Descripción:

Apex Composite Mid Boot S3S ESD HRO SR SC FO

Característica:

  • Apropiados para ambientes ESD
  • Suela resistente al calor 300ºC
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Puntera de Composite
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • 100% libre de metales
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Suela de densidad dual
  • Slip resistant outsole
  • Puntera protectora antiabrasión
  • Nuevo modelo
  • Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S3S
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Superior: Piel Action
Suela: PU/Caucho

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta