Descripción:
Presentamos una bota Rigger de seguridad 100% no metálica con características de protección adicionales como puntera de fibra de vidrio, plantilla de Composite anti-penetración y suela resistente al calor a 300°c. Ligera e ideal para condiciones cálidas.,
Característica:
- Parte superior de piel premium
- Sin forro
- Suela de doble densidad
- Lenguetas lateralespara tirar
- Puntera de fibra de vidrio
- Ligera plantilla de Composite PU acolchada
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Suela resistente al calor 300ºC
- Marcado UKCA
- Certificado CE
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Suela de densidad dual
- 100% No metálico
- Piel flor para protección duradera
Norma:
Material:
Superior: Cuero flor graso de búfalo
Suela: PU/Caucho