Bota Portwest Compositelite Thor S3 Black 46 R

N.º do artigo: FC11BKR46
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
Número do artigo FC11BKR46
EAN/GTIN 5036108199693
Número do fabricante FC11BKR46

Descrição

Descripción:

Bota de seguridad S3, 100% no metálica, fabricada de piel flor con suela PU/TPU para mayor duración.

Característica:

  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Piel flor
Suela: PU/TPU

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta