Zueco Portwest Compositelite ESD Perforated SB AE White 37 R

N.º do artigo: FC03WHR37
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
Designação do fabricante FC03
Tamanho de calçado UE 37
Tipo de produto Clog

Números de identificação e classificações

Número do artigo FC03WHR37
EAN/GTIN 5036108200252
Número do fabricante FC03WHR37

Descrição

Descrição:

Moderno y ligero zueco de seguridad con la parte superior perforada para mayor transpiración. 100% no metálico con corchetes de plástico. Apropiados para ambientes ESD. Cumple la norma EN 61340-5-1.

Característica:

  • Silueta sin cordones
  • Tira elástica ajustable para el talón
  • Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
  • Parte superior limpia con paño
  • Suela auto-limpiante que evita la contaminación cruzada
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico
  • Apropiados para ambientes ESD

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Superior: Microfibra resistente al agua
Suela: PU/PU

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta