Chaquetón 3000 Navy M R

N.º do artigo: FB30NARM
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
Número do artigo FB30NARM
EAN/GTIN 5036108207855
Número do fabricante FB30NARM

Descrição

Descripción:

El chaquetón FB30 está construido usando un tejido exterior Nomex®/Lenzing® Viscosa ignífuga de altas prestaciones. Sus características incluyen cremallera frontal de latón de zafado rápido, bolsillos frontales inferiores con corchetes de presión para los guantes y puños tricotados con aros para los pulgares para mantener las mangas en su sitio.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
  • Bolsillo para la radio diseñado para albergar todos los tamaños
  • Hebilla de zafado rápido para una acción instantánea
  • Lengüeta para la garganta en la parte frontal del cuello
  • Banda anti-absorción de agua en el borde
  • Puños elásticos con lazos para el pulgar
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Certificado CE
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Parte de un conjunto
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 469 (Level 2)

Material:

Tejido exterior: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama
Composición de la carcasa: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 260
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta