CARRO AMERICAN STYLE

N.º do artigo: FAS.13BK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo FAS.13BK
EAN/GTIN 3662424001284
Número do fabricante FAS.13BK
Número L L60130 9305

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: 1 cajón extra ancho para objetos y herramientas grandes, con 5 módulos: - dimensiones útiles
  • L. x D. x H. /: 1032 x 421 x 130 mm
  • 6 cajones con 3 módulos: - dimensiones útiles de los cajones
  • L. x D. x H. /: 569 x 421 x 60-130-200 mm
  • 6 cajones con 2 módulos: - dimensiones útiles de los cajones
  • L. x D. x H. /: 378 x 421 x 60-130-200 mm

Característica:

  • Gewicht Peso en kilogramos 128

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta