Dispositivo de medición de la fuerza mecánica FA 500, Max N 500 N, legibilidad 2,5 N

N.º do artigo: FA 500
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
Tipo de produto Balanza de resorte

Números de identificação e classificações

Número do artigo FA 500
EAN/GTIN 4045761139961
Número do fabricante FA 500
Número L L40250 2175

Descrição

Descripción:

  • Escala dual: se lee en Newton y en kg de forma paralela
  • Unidad de lectura giratoria para ajustar fácilmente el aparato
  • Función Peak-Hold mediante indicador de arrastre
  • Montaje sobre todos los puestos de prueba manuales
  • Ajuste a cero de la indicación pulsando un botón
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm

Característica:

  • Precisión de la medición: 1% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 232×60×51 mm
  • Rosca: M6
  • Peso neto aprox. 0,55 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta