Mono Iona Navy XL R

N.º do artigo: F813NARXL
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
Número do artigo F813NARXL
EAN/GTIN 5036108170470
Número do fabricante F813NARXL

Descrição

Descripción:

La seguridad y el confort son las señas de identidad de este nuevo buzo de trabajo. Entre sus detalles se encuentran los bolsillos para rodilleras, trasera con fuelle, manguitos ajustables con corchetes, bolsillos funcionales y un lazo para el martillo. Cinta reflectante en pecho, brazos y piernas para una mayor visibilidad.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Abertura por cremallera oculta para más seguridad
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Bolsillos con cremalleras
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Bolsillo para el metro
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B2

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta