Estante de matriz, grande, profundo, con 3 cajones fijos

N.º do artigo: F50000085
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
Tipo de produto Armario de estantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo F50000085
EAN/GTIN 3662424108075
Número do fabricante F50000085

Descrição

Descrição:

  • Matriz: El sistema de almacenamiento modular para todas las furgonetas comunes
  • Se puede montar individualmente a partir de estanterías, módulos y accesorios
  • Sistema compuesto por: 8 estanterías básicas, colocables sobre neumáticos, 29 opciones de módulos en 3 longitudes y 2 alturas, 28 opciones de estanterías en 3 profundidades, así como una amplia gama de cajas de almacenamiento y accesorios
  • Para una mayor productividad gracias al almacenamiento adecuado de todas las piezas
  • Fácil montaje a través del configurador de matrices
  • Simple instalación
  • Sin riesgo de lesiones debido a las piezas individuales que vuelan

Característica:

  • Peso en kilogramos: 30

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta