Descrição:
Disponibles en cuatro espectaculares colores, estos chalecos de calidad superior ofrecen, de serie, ventana porta-identidad dual, trabilla para la radio y bolsillos multi-función. Perfecto para imagen corporativa,
Característica:
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Anilla D para llaves o identificación
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
Material:
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados