Chubasquero Iona Classic Black XXXL R

N.º do artigo: F440BKRXXXL
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
Número do artigo F440BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108329427
Número do fabricante F440BKRXXXL

Descrição

Descripción:

El ligero y funcional chubasquero Iona Classic ofrece protección impermeable y mayor visibilidad. Sus características incluyen una capucha plegable, cordón de ajuste en el borde, grandes bolsillos, trasera del canesú aireada y ojales de ventilación.

Característica:

  • Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
  • Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
  • Puño elástico interno
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 2 bolsillos seguros
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta