Descrição:
El ligero y funcional chubasquero Iona Classic ofrece protección impermeable y mayor visibilidad. Sus características incluyen una capucha plegable, cordón de ajuste en el borde, grandes bolsillos, trasera del canesú aireada y ojales de ventilación.
Característica:
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras encintadas para mayor protección
- 2 bolsillos seguros
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B3
Material:
Tejido exterior: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;