Gabardina Classic Iona Navy XL R

N.º do artigo: F438NARXL
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
Número do artigo F438NARXL
EAN/GTIN 5036108317134
Número do fabricante F438NARXL

Descrição

Descripción:

La gabardina Classic Iona proporciona mayor visibilidad con mayor cobertura debido a su mayor longitud. Usando un tejido ligero, esta bata es totalmente impermeable. La F438 cuenta también con una capucha ocultable, bolsillos con un amplio espacio seguro así como ojetes y abertura trasera para mayor aireación.

Característica:

  • Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
  • Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
  • Puño elástico interno
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 2 bolsillos seguros
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta