Descrição:
La gabardina Classic Iona proporciona mayor visibilidad con mayor cobertura debido a su mayor longitud. Usando un tejido ligero, esta bata es totalmente impermeable. La F438 cuenta también con una capucha ocultable, bolsillos con un amplio espacio seguro así como ojetes y abertura trasera para mayor aireación.
Característica:
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras encintadas para mayor protección
- 2 bolsillos seguros
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B3
Material:
Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;