Polar Iona Lite Navy XS R

N.º do artigo: F433NARXS
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
Número do artigo F433NARXS
EAN/GTIN 5036108256754
Número do fabricante F433NARXS

Descrição

Descripción:

Este suave polar está diseñado para ofrecer máximas prestaciones y protección y proporcionar visibilidad extra. Grueso y extremadamente cálido, el tratamiento anti-bolitas lo hace más duradero. El forro de malla permite buena aireación y aumenta el confort del usuario.

Característica:

  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Con forro para calidez y confort mayores
  • Bolsillos con cremalleras
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 14058 Class 2
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 400
Peso de la carcasa oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta