Chaleco polar Black XXL R

N.º do artigo: F417BKRXXL
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
Número do artigo F417BKRXXL
EAN/GTIN 5036108408603
Número do fabricante F417BKRXXL

Descrição

Descripción:

Chaleco de forro polar que proporciona calor y comodidad adicionales, además de facilitar el movimiento de los usuarios. Este chaleco cuenta con numerosas características técnicas, como un bolsillo en el pecho, dos bolsillos laterales con cremallera, una protección para la barbilla y un dobladillo ribeteado para añadir estilo.

Característica:

  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta