Chaleco de calor Iona Navy XXL R

N.º do artigo: F414NARXXL
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
Número do artigo F414NARXXL
EAN/GTIN 5036108171026
Número do fabricante F414NARXXL

Descrição

Descripción:

El chaleco de calor Iona ofrece la ventaja de la mayor visibilidad del usuario. Los bolsillos multi-función proporcionan gran espacio para meter cosas, mientras que el acolchado adicional mantiene caliente al usuario.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillos calienta-manos
  • El bolsillo porta-identificación puede estar visible u oculto
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • División para el boli
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Certificado CE

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 110ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta