Jersey de polar ecológico Navy M R

N.º do artigo: F409NARM
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
Número do artigo F409NARM
EAN/GTIN 5036108408511
Número do fabricante F409NARM

Descrição

Descripción:

Este moderno jersey de microfibra, perfecto para personalización, es adecuado para llevarlo solo o como parte de un sistema de capas. Cómodo y fabricado con 100% Poliéster GRS, es perfecto para complementar un estilo de vida versátil.

Característica:

  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • Hecho usando poliéster reciclado
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Estético diseño y funcional
  • Suave y cómodo
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster GRS reciclado
Composición de la carcasa: 100% Poliéster GRS reciclado
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta