Polar City Black XXL R

N.º do artigo: F401BKRXXL
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
Número do artigo F401BKRXXL
EAN/GTIN 5036108161140
Número do fabricante F401BKRXXL

Descrição

Descripción:

Un elegante diseño bicolor, en nuestro exclusivo tejido polar de doble cara. Gruesa y abrigada, esta prenda le llevará del trabajo a la diversión. Cuenta con dos bolsillos inferiores y un bolsillo superior, en el pecho, todos con cremallera. Las cremalleras plateadas ofrecen un bonito contraste.

Característica:

  • Polar grueso de doble cara, con dos colores
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Bolsillo para el móvil
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Cremallera plateada en contraste
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad

Material:

Tejido exterior: Forro polar unido de doble cara 100% Poliéster con acabado anti-pelusa
Composición de la carcasa: Forro polar unido de doble cara 100% Poliéster con acabado anti-pelusa
Peso de la carcasa gm: 410
Peso de la carcasa oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta