Polar grueso Argyll Black 5XL R

N.º do artigo: F400BKR5XL
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
Número do artigo F400BKR5XL
EAN/GTIN 5036108045594
Número do fabricante F400BKR5XL

Descrição

Descripción:

Temporada tras temporada, el polar Argyll es el favorito, debido a su tradicional y simple diseño y a la calidad del tratamiento anti-bolitas. El polar de 400g es de uso confortable y asegura que el calor queda atrapado en el interior.

Característica:

  • Polar grueso con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Bolsillos con cremalleras
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • 2 bolsillos seguros

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 400
Peso de la carcasa oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta