Polar corta-vientos Navy M R

N.º do artigo: F285NARM
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
Número do artigo F285NARM
EAN/GTIN 5036108181957
Número do fabricante F285NARM

Descrição

Descripción:

Con la garantía de mantenerle cálido los días ventosos, este polar presenta un diseño sencillo y tradicional y un tratamiento de calidad anti-bolitas. El forro de micro-fibra corta-vientos hace que siente bien sin ser voluminoso. Con bolsillo interno y dos bolsillos laterales con cremallera ocultos.

Característica:

  • Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Bolsillos con cremalleras
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cremallera plateada en contraste

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Peso del forro gm: 84
Peso del forro oz: 2.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta