Descrição:
Este polar de peso medio tiene una fantástica relación calidad/precio y puede ser usado como parte de un uniforme o para actividades de ocio, proporcionando mayor calidez cuando se necesite. El tratamiento anti-formación de bolitas mantendrá el buen aspecto de la prenda durante más tiempo.
Característica:
- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Bolsillos con cremalleras
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- 2 bolsillos seguros
Material:
Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;