Cuchilla cortacésped 46 cm

N.º do artigo: F016800638
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
Número do artigo F016800638
EAN/GTIN 4059952628004
Número do fabricante F016800638
Número L L00590 1904

Descrição

Descripción:

  • Hoja afilada para un corte limpio.
  • Durable, acero endurecido para la durabilidad.
  • Adecuado para el cortacésped GRA 18V2-46 con cubierta de metal

Característica:

  • Diámetro del círculo de corte: 460 cm
  • Volumen: 1,944 dm3
  • Peso bruto: 0,61 kg
  • Peso: 0.415 kg
  • Peso neto: 0,43 kg
  • Dimensión Anchura: 90 mm
  • Dimensión de altura: 40 mm
  • Longitud de la dimensión: 540 mm
  • Espesor de la hoja: 2,5 mm
  • Compatible con: GRA 18V2-46

Volumen de suministro:

  • Hoja cortacésped 46 cm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta