PUNTA LARGA 1/4 TORX - T10

N.º do artigo: EX.610
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo EX.610
EAN/GTIN 3148510258607
Número do fabricante EX.610
Número L L60130 6774

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: De acuerdo con las especificaciones de TORX®.

Característica:

  • A [mm]: 2,72
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Torx [nº]: T10
  • [g]: 8,40

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta