Balanza compacta para laboratorio KERN EWJ 600-3

N.º do artigo: EWJ 600-3
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo EWJ 600-3
EAN/GTIN 4045761475427
Número do fabricante EWJ 600-3

Descrição

Descripción:

Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno, opcionalmente con homologación
NUEVO:: La resolución del sistema de medición, extraordinariamente alta 600.000 puntos proporciona la máxima precisión en caso de márgenes de pesaje elevados; NUEVO: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar; Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel; Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento; Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aun libre; KERN EWJ/-H/-M: Interfaz USB para transmitir datos de pesaje al ordenador, impresora etc.; KERN EWJ-SM: Variantes sin interfaz de datos; Parabrisas pequeño de serie en modelos con tamaño de plato de pesaje ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, extraíble, Espacio de pesaje A×P×A 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje. Espacio de pesaje A×P×A 155×175×217 mm; Capota protectora incluida en el suministro;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta