EWJ 300-3, Margen de pesaje 300 g, Lectura 0,001 g

N.º do artigo: EWJ 300-3
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo EWJ 300-3
EAN/GTIN 4045761144262
Número do fabricante EWJ 300-3
Número L L40250 1021

Descrição

Descrição:

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 134x128x80 mm
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 16,5 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje ⌀ 80 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 220×315×90 mm (sin parabrisas), 220×340×180 mm (parabrisas incl.)
  • Temperatura ambiente admisible: 15 °C/35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta