Polar EV4 Textured Black XL R

N.º do artigo: EV480BKRXL
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
Número do artigo EV480BKRXL
EAN/GTIN 5036108417964
Número do fabricante EV480BKRXL

Descrição

Descripción:

El forro polar texturizado EV4 está fabricado con forro polar Jacquard de alta calidad que proporciona elasticidad y una ergonomía mejorada. El tejido de peso perfecto para mantenerle abrigado en invierno mientras puede usarse con otras capas. Sus características incluyen dos seguros bolsillos con cremallera en el pecho y puños elásticos para un ajuste firme.

Característica:

  • Suave y cómodo
  • Ideal para todas las estaciones
  • Suave polar elástico con un tratamiento absorbente que proporciona calidez y seco confort
  • Corte entallado con tejido elástico
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Ezeecool: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 215
Peso de la carcasa oz: 6.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta