Chaqueta EV4 Stretch Work Metal Grey L R

N.º do artigo: EV475MGRL
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
Número do artigo EV475MGRL
EAN/GTIN 5036108417872
Número do fabricante EV475MGRL

Descrição

Descripción:

La chaqueta de trabajo EV4 Stretch Work está confeccionada con nuestro tejido de Nylon Titanmill Ultra Stretch de gran durabilidad. Las características técnicas incluyen innovadores paneles elásticos combinados con orificios de ventilación cortados con láser que crean una chaqueta compatible con arneses que ofrece facilidad de movimiento.

Característica:

  • Cremalleras reversibles para cierre y abertura más fácil más fácil
  • ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
  • Abertura de bolsillo reforzada para una mayor durabilidad
  • Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Orificios cortados con láser para mayor ventilación
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Canales de aireación
  • Corte entallado con tejido elástico

Material:

Tejido exterior: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Nylon, 8% Elastano
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta