Polar técnico EV4 Black XXL R

N.º do artigo: EV473BKRXXL
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
Número do artigo EV473BKRXXL
EAN/GTIN 5036108417711
Número do fabricante EV473BKRXXL

Descrição

Descripción:

Chaqueta polar técnica confeccionada con nuestro exclusivo y altamente innovador tejido premium de dos caras que proporciona un tacto más suave por dentro y por fuera. Esta chaqueta ofrece excelentes prestaciones y es increíblemente cómoda.

Característica:

  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición de la carcasa: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta